DAYTON Proof coil-kedjor, lågkolhaltig stålkropp, klass 30


Filter
Tillämpningslägen: Inte för lyft , Klassificering: Spole , Betyg: 30 , Länktyp: Rakt , Material: Q235 stål , Typ: Svetsade
StilModellFinishArtikelLängdHandelsstorlekArbetsbelastningsgränsPris (ex moms)
A
34RZ02
GalvaniseradKedja141ft.1 / 4 "1300 kg4 336 SEK
A
34RY92
GalvaniseradKedja250ft.3 / 16 "800 kg5 532 SEK
B
34RZ88
GalvaniseradKedja100ft.5/0925 lb.1 927 SEK
A
34RZ11
GalvaniseradKedja20ft.5 / 16 "1900 lb.639 SEK
B
34RY95
GalvaniseradKedja1600ft.3 / 16 "800 kg21 070 SEK
A
34RZ26
GalvaniseradKedja200ft.1 / 2 "4500 lb.17 867 SEK
A
34RZ12
GalvaniseradKedja92ft.5 / 16 "1900 lb.3 107 SEK
A
34RY91
GalvaniseradKedja20ft.3 / 16 "800 kg537 SEK
B
34RZ15
GalvaniseradKedja200ft.3 / 8 "2650 lb.9 090 SEK
A
34RZ01
GalvaniseradKedja20ft.1 / 4 "1300 kg491 SEK
A
34RZ13
GalvaniseradKedja275ft.5 / 16 "1900 lb.8 789 SEK
A
34RZ22
GalvaniseradKedja20ft.1 / 2 "4500 lb.1 785 SEK
A
34RZ14
GalvaniseradKedja550ft.5 / 16 "1900 lb.17 578 SEK
B
34RZ06
GalvaniseradKedja800ft.1 / 4 "1300 kg16 908 SEK
A
34RY93
GalvaniseradKedja800ft.3 / 16 "800 kg10 926 SEK
B
34RZ16
GalvaniseradKedja400ft.3 / 8 "2650 lb.18 179 SEK
B
34RZ86
GalvaniseradKedja100ft.4/0670 lb.2 061 SEK
A
34RZ04
GalvaniseradKedja800ft.1 / 4 "1300 kg17 100 SEK
B
34RZ87
GalvaniseradKedja100ft.5/0880 kg1 722 SEK
C
34RZ07
SjälvfärgadKedja20ft.5 / 16 "1900 lb.514 SEK
C
34RY87
SjälvfärgadKedja20ft.3 / 16 "800 kg273 SEK
C
34RZ08
SjälvfärgadKedja92ft.5 / 16 "1900 lb.2 525 SEK
C
34RY96
SjälvfärgadKedja20ft.1 / 4 "1300 kg395 SEK
C
34RZ17
SjälvfärgadKedja20ft.1 / 2 "4500 lb.1 468 SEK
C
34RZ10
SjälvfärgadKedja550ft.5 / 16 "1900 lb.14 546 SEK
C
34RY88
SjälvfärgadKedja250ft.3 / 16 "800 kg3 577 SEK
C
34RY97
SjälvfärgadKedja141ft.1 / 4 "1300 kg2 955 SEK
D
1DJT6
Zink-pläteradProof-spiralkedja20ft.3 / 16 "800 kg306 SEK
D
1DJT7
Zink-pläteradProof-spiralkedja250ft.3 / 16 "800 kg3 690 SEK
D
1DJT8
Zink-pläteradProof-spiralkedja800ft.3 / 16 "800 kg8 830 SEK
D
1DJU3
Zink-pläteradProof-spiralkedja90ft.5 / 16 "1900 lb.3 704 SEK
D
1DJT9
Zink-pläteradProof-spiralkedja20ft.1 / 4 "1300 kg522 SEK
D
1DJU4
Zink-pläteradProof-spiralkedja20ft.3 / 8 "2650 lb.1 386 SEK
D
1DJU2
Zink-pläteradProof-spiralkedja20ft.5 / 16 "1900 lb.788 SEK
D
1DJU5
Zink-pläteradProof-spiralkedja60ft.3 / 8 "2650 lb.3 081 SEK
D
1DJU1
Zink-pläteradProof-spiralkedja140ft.1 / 4 "1300 kg3 528 SEK

Proof coil-kedjor, lågkolhaltig stålkropp, klass 30

Dayton-säkra spolkedjor är designade för bindning eller fastsättning, bogsering eller loggning (ej avsedd för överbelastningslyft). Dessa Q235 stålenheter kommer med en förzinkad/galvaniserad finish för korrosionsbeständighet i krävande miljöer och kan hantera en maximal lastkapacitet på 4500 lb. De uppfyller NACM-standarder och finns i längder från 20 till 1600 tum.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?