Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FLOWSERVE 16-062-15 Tätningspumpaxel 5/8 In | AB3AGQ 1R300

FLOWSERVE 16-062-15 Tätningspumpaxel 5/8 tum

Finns i lager
Artikel: AB3AGQ Modell: 16-062-15Korsreferens: 1R300
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
461SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelEnhetlig roterande ersättningspumpaxeltätning
Kod för materialinnehållVCFJF
Max. Temp.400 F
Min. Temp. Betyg-25 grader F.
Nominell arbetslängd (in.)0.718
Ersättning för5P408
Tätningstyp16
Sitsborrning1.250 "
Sitttjocklek0.406 "
Axelstorlek5/8 tum
Standard branschförseglingsnummer200V, 516V

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)4.06
Fartygets längd (cm)3.81
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod8484200000
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellArtikelMax. Temp.Min. Temp. BetygTätningstypPris
FLOWSERVE 21-112-41 Tätningspumpaxel | AB3AGR 1R301 21-112-41Ersättningspumpaxeltätning225 F-40 grader F.21395SEK
FLOWSERVE 68-062-11 Tätningspumpaxel 5/8 In | AB3AGT 1R302 68-062-11Ersättningspumpaxeltätning225 F-40 grader F.68576SEK
FLOWSERVE 16-062-04 Tätningspumpaxel 5/8 In | AB3AGU 1R303 16-062-04Enhetlig roterande ersättningspumpaxeltätning225 F-40 grader F.16187SEK
FLOWSERVE 21-062-22 Tätningspumpaxel 5/8 In | AB3AGV 1R304 21-062-22Ersättningspumpaxeltätning225 F-40 grader F.21304SEK
FLOWSERVE 68-062-13 Tätningspumpaxel 5/8 In | AB3AGW 1R306 68-062-13Ersättningspumpaxeltätning225 F-40 grader F.68193SEK
FLOWSERVE 21-062-07 Tätningspumpaxel 5/8 In | AB3AGX 1R307 21-062-07Ersättningspumpaxeltätning225 F-40 grader F.21233SEK
FLOWSERVE 16-062-11 Tätningspumpaxel 5/8 In | AB3AHA 1R311 16-062-11Enhetlig roterande ersättningspumpaxeltätning225 F-40 grader F.16107SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FLOWSERVE 16-062-15 Tätningspumpaxel 5/8 tum
461SEK /enhet