FLUID-O-TECH LO2200CN0NV0000 Rotationspump i rostfritt stål 12.1 Gpm | AG4VDU 34TL22

FLUID-O-TECH LO2200CN0NV0000 Roterande skovelpump i rostfritt stål 12.1 Gpm

Finns i lager
Artikel: AG4VDU Modell: LO2200CN0NV0000Korsreferens: 34TL22

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

20 944 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRoterande lamellpump
Body MaterialRostfritt stål
Gå förbiNej
Extern lättnadNej
Inlopp / utlopp1 "FNPT
Max. Flöde12.1 GPM
Max. Tryck290 psi
Max. Temp.158 grader
Min. Flöde (GPM)12.1
MonteringFläns
AxelRostfritt stål
Skovelmaterialgrafit

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.85
Fartygets höjd (cm)13.97
Fartygets längd (cm)19.05
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod8413600020

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialMax. FlödeMonteringPris
FLUID-O-TECH PB0301TNANN0000 Rotary Vane Pump Low Lead Messing 1.6 Gpm | AG4VCR 34TK96 PB0301TNANN0000Mässing med låg bly1.6 gpmkarbonatorn2 570 kr
FLUID-O-TECH PB0301ANCNN0000 Rotationspump 240 Psi 1.6 Gpm | AG4VCT 34TK97 PB0301ANCNN0000Mässing med låg bly1.6 gpmkarbonatorn2 383 kr
FLUID-O-TECH PO0301BNCNN0000 Rotationspump i rostfritt stål 1.6 Gpm | AG4VCU 34TK98 PO0301BNCNN0000Rostfritt stål1.6 gpmkarbonatorn3 819 kr
FLUID-O-TECH PB0401XNANN0000 Rotary Vane Pump Low Lead Messing 2.3 Gpm | AG4VCV 34TK99 PB0401XNANN0000Mässing med låg bly2.3 GPMkarbonatorn2 570 kr
FLUID-O-TECH PB0401ANCNN0000 Rotationspump 240 Psi 2.3 Gpm | AG4VCW 34TL01 PB0401ANCNN0000Mässing med låg bly2.3 GPMkarbonatorn2 383 kr
FLUID-O-TECH PO0401BNCNN0000 Rotationspump i rostfritt stål 2.3 Gpm | AG4VCX 34TL02 PO0401BNCNN0000Rostfritt stål2.3 GPMkarbonatorn3 754 kr
FLUID-O-TECH PB0601ANDNN0000 Rotary Vane Pump Low Lead Messing 3.1 Gpm | AG4VCY 34TL03 PB0601ANDNN0000Mässing med låg bly3.1 GPMkarbonatorn4 112 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FLUID-O-TECH LO2200CN0NV0000 Roterande skovelpump i rostfritt stål 12.1 Gpm
20 944 kr /enhet