Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FLUID-O-TECH PB0101XNANN0000 Rotationspump 240 Psi 0.5 Gpm | AG4VDG 34TL11

FLUID-O-TECH PB0101XNANN0000 Lamellpump 240 Psi 0.5 Gpm

Finns i lager
Artikel: AG4VDG Modell: PB0101XNANN0000Korsreferens: 34TL11
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
2 570 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRoterande lamellpump
Body MaterialMässing med låg bly
Gå förbiJa
Extern lättnadNej
Inlopp / utlopp3/8 "FNPT
Max. Flöde0.5 GPM
Max. Tryck290 psi
Max. Temp.158 grader
Min. Flöde (GPM)0.5
Monteringkarbonatorn
Avlastningstryck Max.240 PSI
AxelRostfritt stål
Skovelmaterialgrafit

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.395
Fartygets höjd (cm)11.94
Fartygets längd (cm)9.4
Fartygets bredd (cm)10.67
HS-kod8413600020

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialMax. FlödeMonteringPris
FLUID-O-TECH PB0301TNANN0000 Rotary Vane Pump Low Lead Messing 1.6 Gpm | AG4VCR 34TK96 PB0301TNANN0000Mässing med låg bly1.6 gpmkarbonatorn2 570 kr
FLUID-O-TECH PB0301ANCNN0000 Rotationspump 240 Psi 1.6 Gpm | AG4VCT 34TK97 PB0301ANCNN0000Mässing med låg bly1.6 gpmkarbonatorn2 383 kr
FLUID-O-TECH PO0301BNCNN0000 Rotationspump i rostfritt stål 1.6 Gpm | AG4VCU 34TK98 PO0301BNCNN0000Rostfritt stål1.6 gpmkarbonatorn3 819 kr
FLUID-O-TECH PB0401XNANN0000 Rotary Vane Pump Low Lead Messing 2.3 Gpm | AG4VCV 34TK99 PB0401XNANN0000Mässing med låg bly2.3 GPMkarbonatorn2 570 kr
FLUID-O-TECH PB0401ANCNN0000 Rotationspump 240 Psi 2.3 Gpm | AG4VCW 34TL01 PB0401ANCNN0000Mässing med låg bly2.3 GPMkarbonatorn2 383 kr
FLUID-O-TECH PO0401BNCNN0000 Rotationspump i rostfritt stål 2.3 Gpm | AG4VCX 34TL02 PO0401BNCNN0000Rostfritt stål2.3 GPMkarbonatorn3 754 kr
FLUID-O-TECH PB0601ANDNN0000 Rotary Vane Pump Low Lead Messing 3.1 Gpm | AG4VCY 34TL03 PB0601ANDNN0000Mässing med låg bly3.1 GPMkarbonatorn4 112 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FLUID-O-TECH PB0101XNANN0000 Lamellpump 240 Psi 0.5 Gpm
2 570 kr /enhet