Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FLUORAMIK 8800012 Tufoil Spindelfettburk, 0.25 pund | AG8HRH

FLUORAMICS 8800012 Tufoil Spindel Fettburk, 0.25 lbs

Finns i lager
Artikel: AG8HRH Modell: 8800012
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
431SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSyntetiskt fett
FärgWhite
behållare TypPlastburk
flampunkt200 deg C
MaterialSyntetisk
Storlek0.25 lb.
TypSkjut fett

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.16
Fartygets höjd (cm)9.22
Fartygets längd (cm)7.32
Fartygets bredd (cm)7.32
URSPRUNGSLANDUS

Kompatibla tillbehör:

  • Fettborstar: Dessa fettborstar används för att applicera detta fett på applikationen.

Standarder och godkännanden:

  • ASTM
  • DOT

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är NLGI-numret i dessa Fluoramics Tufoil 8800012 högtemperaturfett?

A. NLGI-nummer (kallat "NLGI-kvalitet") eller bearbetad penetration hänvisar till den relativa hårdheten eller måttet på styvheten hos fetter som används för smörjning. Detta Fluoramics Tufoil 8800012 högtemperaturfett är klassat NLGI Grade 2.

F. Vad betyder skjuvningsstabilitet i dessa Fluoramics 8800012 högtemperaturfett?

S. Skjuvstabilitet avser fettets motståndskraft mot viskositetsförlust på grund av exponering för mekaniska belastningar. Långkedjepolymerer av fetter (med låg skjuvning) bryts ner under tunnare viskositet och tung mekanisk belastning, vilket resulterar i accelererat internt motorslitage och högre oljeförbrukning. Detta Fluoramics Tufoil 8800012 högtemperaturfett har skjuvstabilitet (förlängd arbetspenetration vid 77 grader F) på 285 vid 10000 slag och 313 vid 100000 slag.

F. Vad betyder en dropppunkt i fetter?

A. Fettets dropppunkt hänvisar till den temperatur vid vilken det ändras från halvfast till vätska. Detta Fluoramics 8800012 högtemperaturfett har en dropppunkt på 500 grader F.

Produktvarianter

ProduktModellbehållare TypStorlekPris
FLUORAMICS 8800013 Tufoil Spindelfettburk, 0.5 kg | AG8HRJ 8800013Plastburk0.5 lb.763SEK
FLUORAMICS 8800014 Tufoil Spindelfettburk, 1 kg | AG8HRK 8800014Plastkolv1"1 458 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FLUORAMICS 8800012 Tufoil Spindel Fettburk, 0.25 lbs
431SEK /enhet