Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FOREVERBOLT FB3FLWASH12SOD2P5 Washer, 1/2 Inch Bolt, 316 Stainless Steel, 1-1/16 Inch Outside Dia., 5Pk | AH7CQX 36RL13

FOREVERBOLT FB3FLWASH12SOD2P5 Bricka, 1/2 tums bult, 316 rostfritt stål, 1-1/16 tum ytterdiameter, 5pk

Finns i lager
Artikel: AH7CQX Modell: FB3FLWASH12SOD2P5Korsreferens: 36RL13
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
176SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlatt tvättmaskin
FärgSilver
FinishNL-19 (SM)
Passar bultstorlekar1 / 2 "
Grade316
Inuti Dia.17 / 32 "
MaterialRostfritt stål
Utanför Dia.1 1 / 16 "
Package Vikt0.08
Rockwell HårdhetB70
System för mätningInch
Tjocklek0.074 till 0.121 "
Tjocktolerans0.074 till 0.121 "
Bricka typPlatt tvättmaskin

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.36
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)5.08
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FOREVERBOLT FB3FLWASH12SOD2P5 Bricka, 1/2 tums bult, 316 rostfritt stål, 1-1/16 tum ytterdiameter, 5pk
176SEK /packa