Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FOREVERBOLT FB3FLWASH12SODS2P25 Washer, 1/2 Inch Bolt, 316 Stainless Steel, 1-1/16 Inch Outside Dia., 25Pk | AH7CTB 36RL40

FOREVERBOLT FB3FLWASH12SODS2P25 Bricka, 1/2 tums bult, 316 rostfritt stål, 1-1/16 tum ytterdiameter, 25pk

Finns i lager
Artikel: AH7CTB Modell: FB3FLWASH12SODS2P25Korsreferens: 36RL40
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
607SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlatt tvättmaskin
FärgSilver
FinishNL-19 (SM)
Passar bultstorlekar1 / 2 "
Grade316
Inuti Dia.17 / 32 "
MaterialRostfritt stål
Utanför Dia.1 1 / 16 "
Package Vikt0.47
Rockwell HårdhetB80
System för mätningInch
Tjocklek0.098 "
Tjocktolerans+/- 0.023 "
Bricka typPlatt tvättmaskin

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2115
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)7.62
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FOREVERBOLT FB3FLWASH12SODS2P25 Bricka, 1/2 tums bult, 316 rostfritt stål, 1-1/16 tum ytterdiameter, 25pk
607SEK /packa