Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FOREVERBOLT FB3FLWASH38LOD3P100 Flat Washer, 3/8 Inch Bolt Size, 316 Stainless Steel, 1 Inch Outside Dia., 100Pk | AH7CQV 36RL11

FOREVERBOLT FB3FLWASH38LOD3P100 Platt bricka, 3/8 tum bultstorlek, 316 rostfritt stål, 1 tum ytterdiameter, 100pk

Finns i lager
Artikel: AH7CQV Modell: FB3FLWASH38LOD3P100Korsreferens: 36RL11

Få det Maj 8, Onsdag
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
1 620 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlatt tvättmaskin
FärgSilver
FinishNL-19 (SM)
Passar bultstorlekar3 / 8 "
Grade316
Inuti Dia.7 / 16 "
MaterialRostfritt stål
Utanför Dia.1"
Package Vikt1.3
Rockwell HårdhetB70
System för mätningInch
Tjocklek0.064 till 0.104 "
Tjocktolerans0.064 till 0.104 "
Bricka typPlatt tvättmaskin

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.585
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)8.13
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FOREVERBOLT FB3FLWASH38LOD3P100 Platt bricka, 3/8 tum bultstorlek, 316 rostfritt stål, 1 tum ytterdiameter, 100pk
1 620 kr /packa