APPROVED VENDOR Ark, akryl, grå


Filter
Material: Extruderad akryl , Material Typ: Standardvärdet , Drifttemp. Räckvidd: 32 grader till 170 grader F. , Brottgräns: 11,030 psi
StilModellFärg kodLängdLängdtoleransTjocklekTjocktoleransBreddBreddstoleransPris (ex moms)
A
1UPY7
206496 "+0.750 / -0.000 "0.236 "+/- 0.024 "48 "+0.750 "/ - 0.000"4 947 SEK
RFQ
A
1UPY1
206496 "+0.750 / -0.000 "0.118 "+/- 0.012 "48 "+0.750 "/ - 0.000"2 549 SEK
RFQ
A
1UPX1
206448 "+/- 0.060 "0.118 "+/- 0.012 "24 "+/- 0.060 "640 SEK
A
1UPV1
206412 "+/- 0.060 "0.118 "+/- 0.012 "12 "+/- 0.060 "81 SEK
A
1UPW1
206424 "+/- 0.060 "0.118 "+/- 0.012 "24 "+/- 0.060 "319 SEK
A
1UPW4
206424 "+/- 0.060 "0.177 "+/- 0.018 "24 "+/- 0.060 "458 SEK
A
1UPW7
206424 "+/- 0.060 "0.236 "+/- 0.024 "24 "+/- 0.060 "661 SEK
A
1UPX7
206448 "+/- 0.060 "0.236 "+/- 0.024 "24 "+/- 0.060 "1 279 SEK
A
1UPV4
206412 "+/- 0.060 "0.177 "+/- 0.018 "12 "+/- 0.060 "115 SEK
A
1UPV7
206412 "+/- 0.060 "0.236 "+/- 0.024 "12 "+/- 0.060 "165 SEK
A
1URA2
207424 "+/- 0.060 "0.118 "+/- 0.012 "24 "+/- 0.060 "319 SEK
A
1UPZ8
207412 "+/- 0.060 "0.236 "+/- 0.024 "12 "+/- 0.060 "165 SEK
A
1URB5
207448 "+/- 0.060 "0.177 "+/- 0.018 "24 "+/- 0.060 "896 SEK
A
1UPZ4
207412 "+/- 0.060 "0.177 "+/- 0.018 "12 "+/- 0.060 "119 SEK
A
1URA8
207424 "+/- 0.060 "0.236 "+/- 0.024 "24 "+/- 0.060 "661 SEK
A
1URC9
207496 "+0.750 / -0.000 "0.236 "+/- 0.024 "48 "+0.750 "/ - 0.000"4 947 SEK
RFQ
A
1URC3
207496 "+0.750 / -0.000 "0.118 "+/- 0.012 "48 "+0.750 "/ - 0.000"2 549 SEK
RFQ
A
1URB2
207448 "+/- 0.060 "0.118 "+/- 0.012 "24 "+/- 0.060 "662 SEK
A
1UPZ1
207412 "+/- 0.060 "0.118 "+/- 0.012 "12 "+/- 0.060 "80 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?