Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FOREVERBOLT FB3FLWASH516LOD2P100 Washer, 5/16 Inch Bolt, 316 Stainless Steel, 7/8 Inch Outside Dia., 100Pk | AH7CQR 36RL08

FOREVERBOLT FB3FLWASH516LOD2P100 Bricka, 5/16 tum bult, 316 rostfritt stål, 7/8 tum ytterdiameter, 100pk

Finns i lager
Artikel: AH7CQR Modell: FB3FLWASH516LOD2P100Korsreferens: 36RL08
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
1 107 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlatt tvättmaskin
FärgSilver
FinishNL-19 (SM)
Passar bultstorlekar5 / 16 "
Grade316
Inuti Dia.3 / 8 "
MaterialRostfritt stål
Utanför Dia.7 / 8 "
Package Vikt1
Rockwell HårdhetB80
System för mätningInch
Tjocklek0.064 till 0.104 "
Tjocktolerans0.064 till 0.104 "
Bricka typPlatt tvättmaskin

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)8.13
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FOREVERBOLT FB3FLWASH516LOD2P100 Bricka, 5/16 tum bult, 316 rostfritt stål, 7/8 tum ytterdiameter, 100pk
1 107 kr /packa