Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FOREVERBOLT FB3FLWASH516SOD2P10 Washer, 5/16 Inch Bolt, 316 Stainless Steel, 11/16 Inch Outside Dia., 10Pk | AH7CQQ 36RL07

FOREVERBOLT FB3FLWASH516SOD2P10 Bricka, 5/16 tum bult, 316 rostfritt stål, 11/16 tum ytterdiameter, 10pk

Finns i lager
Artikel: AH7CQQ Modell: FB3FLWASH516SOD2P10Korsreferens: 36RL07
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
177SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlatt tvättmaskin
FärgSilver
FinishNL-19 (SM)
Passar bultstorlekar5 / 16 "
Grade316
Inuti Dia.11 / 32 "
MaterialRostfritt stål
Utanför Dia.11 / 16 "
Package Vikt0.05
Rockwell HårdhetB70
System för mätningInch
Tjocklek0.051 till 0.08 "
Tjocktolerans0.051 till 0.080 "
Bricka typPlatt tvättmaskin

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)7.62
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FOREVERBOLT FB3FLWASH516SOD2P10 Bricka, 5/16 tum bult, 316 rostfritt stål, 11/16 tum ytterdiameter, 10pk
177SEK /packa