Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FOREVERBOLT FBBHSCAPS103234P100 Socket Head Cap Screw, 3/4 Inch Length, #10-32 Thread Size, 18-8 Grade, 100PK | CG8VHG 53MG56

FOREVERBOLT FBBHSCAPS103234P100 Skruv med insex, 3/4 tums längd, #10-32 Gängstorlek, 18-8 klass, 100PK

Finns i lager
Artikel: CG8VHG Modell: FBBHSCAPS103234P100Korsreferens: 53MG56

Få det Maj 22, Onsdag
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
637SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlek# 10-32
Drivstorlek1 / 8 "
VäxeltypHex Socket
FästelementNL-19 (SM)
FinishNL-19 (SM)
Grade18-8
Huvud Dia.0.4063 "
Huvudhöjd0.1875 "
Head TypKnappen
HålstorlekInte ventilerad
Längd3 / 4 "
Min. Brottgräns55,000 psi
Min. Trådlängd3 / 4 i
Rockwell HårdhetB100
Självlåsande elementNej
StandardANSI B1.13M 1979
StilHylsskruv
System för mätningInch
Temp. Räckvidd-58 grader till 302 grader F.
Tråd Dia.#10
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC3 / 4 "
TrådstilFullt gängat
GängtypUNC (Grov)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.279
URSPRUNGSLANDTaiwan

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FOREVERBOLT FBBHSCAPS103234P100 Skruv med insex, 3/4 tums längd, #10-32 Gängstorlek, 18-8 klass, 100PK
637SEK /packa