Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FOREVERBOLT FBBHSCAPS83238P100 Socket Head Cap Screw, Button, 18-8 Stainless Steel, #8-32 X 3/8 Inch Size, 100Pk | AH7CHW 36RJ49

FOREVERBOLT FBBHSCAPS83238P100 Insexskruv, knapp, 18-8 rostfritt stål, #8-32 X 3/8 tum, 100pk

Finns i lager
Artikel: AH7CHW Modell: FBBHSCAPS83238P100Korsreferens: 36RJ49
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
576SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlek# 8-32
Drivstorlek3 / 32 "
VäxeltypHex Socket
FästelementNL-19 (SM)
FinishNL-19 (SM)
Grade18-8
Huvud Dia.5 / 16 "
Huvudhöjd5 / 64 "
Head TypKnappen
Längd3 / 8 "
Min. Brottgräns100,000 psi
Rockwell HårdhetB80 till C32
StilHylsskruv
System för mätningInch
Temp. Räckvidd250 grader F
Tråd Dia.#8
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC3 / 8 "
TrådstilFullt gängat
GängtypUNC (Grov)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1215
Fartygets höjd (cm)1.91
Fartygets längd (cm)16.51
Fartygets bredd (cm)7.62
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Ventilerad hålstorlek: Inte ventilerad
    • Självlåsande element: Nej

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FOREVERBOLT FBBHSCAPS83238P100 Insexskruv, knapp, 18-8 rostfritt stål, #8-32 X 3/8 tum, 100pk
576SEK /packa