Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FOREVERBOLT FBFLWASH38LOD2P25 Flat Washer, 3/8 Inch Bolt Size, 18-8 Stainless Steel, 1 Inch Outside Dia., 25Pk | AH7CPU 36RK86

FOREVERBOLT FBFLWASH38LOD2P25 Platt bricka, 3/8 tum bultstorlek, 18-8 rostfritt stål, 1 tum ytterdiameter, 25pk

Finns i lager
Artikel: AH7CPU Modell: FBFLWASH38LOD2P25Korsreferens: 36RK86
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
287SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlatt tvättmaskin
FärgSilver
FinishNL-19 (SM)
Passar bultstorlekar3 / 8 "
Grade18-8
Inuti Dia.7 / 16 "
MaterialRostfritt stål
Utanför Dia.1"
Package Vikt0.31
Rockwell HårdhetB70
System för mätningInch
Tjocklek0.064 till 0.104 "
Tjocktolerans0.064 till 0.104 "
Bricka typPlatt tvättmaskin

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.144
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)5.59
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FOREVERBOLT FBFLWASH38LOD2P25 Platt bricka, 3/8 tum bultstorlek, 18-8 rostfritt stål, 1 tum ytterdiameter, 25pk
287SEK /packa