Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FOREVERBOLT FBFLWMS12P5 Bricka, 1/2 tums bult, 18-8 rostfritt stål, 1-1/16 tum ytterdiameter, 5Pk | AH7CRW 36RL35

FOREVERBOLT FBFLWMS12P5 Bricka, 1/2 tum bult, 18-8 rostfritt stål, 1-1/16 tum ytterdiameter, 5pk

Finns i lager
Artikel: AH7CRW Modell: FBFLWMS12P5Korsreferens: 36RL35
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
98SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMil Spec Bricka
FärgSilver
FinishNL-19 (SM)
Passar bultstorlekar1 / 2 "
Grade18-8
Inuti Dia.17 / 32 "
MaterialRostfritt stål
Utanför Dia.1 1 / 16 "
Package Vikt0.08
Rockwell HårdhetB70
System för mätningInch
Tjocklek0.074 till 0.121 "
Tjocktolerans0.074 till 0.121 "
Bricka typMilitär specifikation platt bricka

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0363
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)7.62
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FOREVERBOLT FBFLWMS12P5 Bricka, 1/2 tum bult, 18-8 rostfritt stål, 1-1/16 tum ytterdiameter, 5pk
98SEK /packa