SPEEDAIRE Air Gun, Pistol-Grip


Filter
Kroppsmaterial: Aluminium , Kroppsstil: Pistolhandtag , Färg: Aluminium och svart , Inloppsstorlek: 1/4 "(F) NPT , Max. Inloppstryck: 120 psi
StilModellLuftkonsumtionMax. dBAUtloppsstorlekProduktionTotal längdPris (ex moms)
A
2TEH3
35 scfm971 / 2-20 "UNF1.92 LbF17.5 "1 165 SEK
B
2TEH2
35 scfm977/16 "(F) NPT1.92 LbF5.5 "338 SEK
C
2TEH5
35 scfm971 / 2-20 "UNF1.92 LbF41.5 "723 SEK
D
2TEJ2
48 scfm991 / 2-20 "UNF2.9 LbF30.5 "580 SEK
D
2TEJ3
48 scfm991 / 2-20 "UNF2.9 LbF42.5 "805 SEK
D
2TEJ4
48 scfm991 / 2-20 "UNF2.9 LbF54.5 "784 SEK
E
2TEH9
48 scfm991 / 2-20 "UNF2.9 LbF6.5 "511 SEK

Air Gun, Pistol-Grip

Speedaire luftpistoler ger en luftström med överlägset tryck för att rensa spån och skräp, mata ut eller transportera delar och rengöra slangenheter. De har ett handstycke som ansluts till en tryckluftsförsörjning och har en avtryckare eller annat manöverdon för att stoppa och starta luftflödet. Välj från en rad av dessa luftpistoler, tillgängliga i längderna 5.5, 6.5, 6.75 och 17.5 tum.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?