Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FOREVERBOLT FBFLWMS82P100 Washer, #8 Bolt, 18-8 Stainless Steel, 3/8 Inch Outside Dia., 100Pk | AH7CRR 36RL31

FOREVERBOLT FBFLWMS82P100 Bricka, #8 bult, 18-8 rostfritt stål, 3/8 tum ytterdiameter, 100pk

Finns i lager
Artikel: AH7CRR Modell: FBFLWMS82P100Korsreferens: 36RL31
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
746SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMil Spec Bricka
FärgSilver
FinishNL-19 (SM)
Passar bultstorlekar#8
Grade18-8
Inuti Dia.3 / 16 "
MaterialRostfritt stål
Utanför Dia.3 / 8 "
Package Vikt0.08
Rockwell HårdhetB70
System för mätningInch
Tjocklek0.036 till 0.065 "
Tjocktolerans0.036 till 0.065 "
Bricka typMilitär specifikation platt bricka

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0363
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)7.62
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FOREVERBOLT FBFLWMS82P100 Bricka, #8 bult, 18-8 rostfritt stål, 3/8 tum ytterdiameter, 100pk
746SEK /packa