SHARPE VALVES Pneumatisk manövrerad kulventil i kolstål


Filter
Kulmaterial: 316 Stainless Steel , Kulventil produktgrupp: manövrerad , Kroppsmaterial: Kolstål , Kroppsstil: I kö , Kopplingstyp: FNPT , Max. Inloppstryck: 145 psi , Max. Tryck: 1000 psi WOG, 100 psi Steam , Montera: Direkt , Operation: Vårens återkomst , Port: full , Erforderligt tryck: 40 psi , Tätningsmaterial: PTFE , Sätesmaterial: TFM , Stammaterial: 316 Stainless Steel , Temp. Räckvidd: 0 grader till 300 grader F. , Ventilstruktur: TREDELAD
StilModellRörstorlekPris (ex moms)
A
SV13SER1779
1"19 708 SEK
A
SV13SER1781
1.5 "21 205 SEK
A
SV13SER1777
1 / 2 "13 831 SEK
A
SV13SER1782
2"25 105 SEK
A
SV13SER1778
3 / 4 "16 285 SEK
A
SV13SER1776
3 / 8 "12 357 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?