Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FOREVERBOLT FBHEXB1213214P5 Hex Head Cap Screw, 1/2-13 X 2-1/4 Inch Size, Stainless Steel, Non Grade, 5Pk | AH7CCX 36RH34

FOREVERBOLT FBHEXB1213214P5 Insexskruv, 1/2-13 X 2-1/4 tum, rostfritt stål, oklassad, 5pk

Finns i lager
Artikel: AH7CCX Modell: FBHEXB1213214P5Korsreferens: 36RH34
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
237SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlek1/2 "-13
FinishNL-19 (SM)
Grade18-8 (304)
Huvudhöjd5 / 16 "
Head TypHex
Huvudets bredd3 / 4 "
Längd2.25 "
Min. Trådlängd1-1 / 4 "
Rockwell HårdhetB80 till C32
System för mätningInch
Draghållfasthet85,000 till 150,000 PSI
TrådriktningHöger hand
TrådstilDelvis gängad
GängtypUNC (Grov)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3402
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)16.51
Fartygets bredd (cm)7.62
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FOREVERBOLT FBHEXB1213214P5 Insexskruv, 1/2-13 X 2-1/4 tum, rostfritt stål, oklassad, 5pk
237SEK /packa