VESTIL SWA-AW-serien Medium Duty Stretch Wrap-maskiner


Filter
Kapacitet: 4000 Ibs , Sladdlängd: 20 ft. , Kärndia.: 3" , Däckfärg: Gul , Däcks varvtalsområde: 3 till 12 rpm , Ramfärg: Blå , Inkluderar: Har NEMA 5-15 kontakt , Material: Stål , Max. Kärndia.: 3" , Max. RPM: 13 RPM , Max. Bredd: 20 " , Min. Kärndia.: 3" , Min. Bredd: 10 " , Motor HP: 2.17 hk , Fas: 1 , Pluggtyp: NEMA 5-15 kontakt , Nätsladds längd: 12 ft. , Spänning: 115V
StilModellLängdMax. HöjdMax. Ladda Dia.Max. Utanför Dia.Skivspelarens diameterSkivbordshöjdBreddPris (ex moms)
A
SWA-60-AW
108 "88 "94 "11 "59 "3.13 "59 "219 402 SEK
RFQ
B
SWA-82-AW
131 "88.88 "118 "10 "78.75 "3.25 "78.75 "262 747 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?