Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MONSTER 251-004095B Hårdmetalländfräs 3/32 tums diameter | AH8TZC 38ZD18

MONSTER 251-004095B Pinnfräs av hårdmetall 3/32 tums diameter

Finns i lager
Artikel: AH8TZC Modell: 251-004095BKorsreferens: 38ZD18

Få det Maj 20, Måndag
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
781SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHörnfas End Mill
SkärriktningHöger hand
SkärningstypCentrum
Mått typFraktionerad tum
Avsluta kvarnansökanGrovbearbetning / efterbehandling
Avsluta kvarnstilHörnfas
FinishAlTiN
GradeHigh Performance
Helix AngleVariabel
Klipplängd3 / 16 "
Listnummer251
MaterialKarbid
Fräsning Dia.3 / 32 "
Halslängd0.562 "
Antal flöjt4
Total längd2.5 "
TonhöjdOlika
Shank Dia.1 / 8 "
SkafttypRakt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0094
Fartygets höjd (cm)1.14
Fartygets längd (cm)1.14
Fartygets bredd (cm)8.51
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Single End / Double End: Single End
    • Stål (P) Kompatibilitet: Ja
    • Rostfri (M) kompatibilitet: Ja
    • Gjutjärn (K) Kompatibilitet: Ja
    • Icke-järn (N) Kompatibilitet: Ja
    • Super Alloy (S) Kompatibilitet: Ja
    • Härdad (H) Kompatibilitet: Ja

Produktvarianter

ProduktModellHelix AngleKlipplängdHalslängdAntal flöjtTotal längdPris
MONSTER 251-003085B Hörnfasändfräs, 3/32 tums fräsdiameter, hårdmetall, ej kylvätska | CF2LNW 55HJ28 251-003085B30 grader9 / 64 "0"31-1 / 2 "367SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MONSTER 251-004095B Pinnfräs av hårdmetall 3/32 tums diameter
781SEK /enhet