Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FOREVERBOLT FBHEXB1420112P50 Hex Head Cap Screw, 1/4-20 X 1-1/2 Inch Size, Stainless Steel, Non Grade, 50Pk | AH7BYB 36RG22

FOREVERBOLT FBHEXB1420112P50 Insexskruv, 1/4-20 X 1-1/2 tum, rostfritt stål, oklassad, 50pk

Finns i lager
Objekt: AH7BYB Modell: FBHEXB1420112P50Korsreferens: 36RG22

Få det Maj 15, Onsdag
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
509SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlek1/4 "-20
FinishNL-19 (SM)
Grade18-8 (304)
Huvudhöjd5 / 32 "
Head TypHex
Huvudets bredd7 / 16 "
Längd1.5 "
Min. Trådlängd3 / 4 "
Rockwell HårdhetB80 till C32
System för mätningInch
Draghållfasthet85,000 till 150,000 PSI
TrådriktningHöger hand
TrådstilDelvis gängad
GängtypUNC (Grov)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.549
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)5.08
URSPRUNGSLANDIN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FOREVERBOLT FBHEXB1420112P50 Insexskruv, 1/4-20 X 1-1/2 tum, rostfritt stål, oklassad, 50pk
509SEK /packa