Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FOREVERBOLT FBHEXB5811214P5 Hex Head Cap Screw, 5/8-11 X 2-1/4 Inch Size, Stainless Steel, Non Grade, 5Pk | AH7CDW 36RH56

FOREVERBOLT FBHEXB5811214P5 Insexskruv, 5/8-11 X 2-1/4 tum, rostfritt stål, oklassad, 5pk

Finns i lager
Artikel: AH7CDW Modell: FBHEXB5811214P5Korsreferens: 36RH56

Få det Maj 22, Onsdag
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
397SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlek5/8 "-11
FinishNL-19 (SM)
Grade18-8 (304)
Huvudhöjd25 / 64 "
Head TypHex
Huvudets bredd15 / 16 "
Längd2.25 "
Min. Trådlängd1-1 / 2 "
Rockwell HårdhetB80 till C32
System för mätningInch
Draghållfasthet85,000 till 150,000 PSI
TrådriktningHöger hand
TrådstilDelvis gängad
GängtypUNC (Grov)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5535
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)8.89
URSPRUNGSLANDIN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FOREVERBOLT FBHEXB5811214P5 Insexskruv, 5/8-11 X 2-1/4 tum, rostfritt stål, oklassad, 5pk
397SEK /packa