Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FOREVERBOLT FBMHEXB1217530P10 Hex Head Cap Screw, M12 x 1.75, 30mm Size, Stainless Steel, Non Grade, 10Pk | AH7CGQ 36RJ21

FOREVERBOLT FBMHEXB1217530P10 Insexskruv, M12 x 1.75, 30 mm storlek, rostfritt stål, oklassad, 10pk

Finns i lager
Artikel: AH7CGQ Modell: FBMHEXB1217530P10Korsreferens: 36RJ21

Få det Maj 20, Måndag
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
342SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlekM12 x 1.75
FinishNL-19 (SM)
GradeA2
Huvudhöjd7.5mm
Head TypHex
Huvudets bredd19mm
Längd30 "
Min. Trådlängd30mm
System för mätningmetrisk
Draghållfasthet101,500 psi
TrådriktningHöger hand
TrådstilFullt gängat
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.387
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)16.51
Fartygets bredd (cm)7.62
URSPRUNGSLANDIN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FOREVERBOLT FBMHEXB1217530P10 Insexskruv, M12 x 1.75, 30 mm storlek, rostfritt stål, oklassad, 10pk
342SEK /packa