VESTIL Dragkulor


Vestil dragkulor används i industriella och kommersiella miljöer för att underlätta bogsering och manövrering av tunga laster. De är fästa på materialhanteringsutrustning, såsom gaffeltruckar eller dragtraktorer, vilket gör att de kan transportera föremål som släpvagnar, vagnar eller andra hjulförsedda containrar på ett säkert och effektivt sätt....Läs mer

Filter
Färg: Silver , Avsluta: krom , Material: Stål , Shank Dia.: 1" , Typ: Skruva på
StilModellHöjdLängdLastkapacitetSkaftlängdBreddPris (ex moms)
A
BOLL-178
--2000 Ibs--235 SEK
B
BOLL-200
4 1 / 2 "2"5000 Ibs2"2"327 SEK
C
BOLL-2516
5 1 / 4 "2 5 / 16 "5000 Ibs2 1 / 2 "2 5 / 16 "391 SEK

Funktioner

  • Dessa dragkulor har kromfinish för att ge korrosionsbeständighet för hållbarhet.
  • De har stålkonstruktion för att säkerställa styrka och tillförlitlighet vid bogsering.
  • Dessa dragkulor har en 1 tums skaftdiameter, vilket gör att de kan passa standardfäste för dragkrok och ge en säker anslutning.
  • De har dessutom bult-på-typ, vilket underlättar enkel montering till en bogseranordning eller ett fordon med hjälp av bultar, vilket säkerställer en stabil och säker bogserförbindelse.
  • Dessa dragkulor finns i silverfärg, vilket gör dem visuellt distinkta och lätta att identifiera.

Vanliga frågor

Hur installerar jag dessa Vestil dragkulor?

  • Se till att du har rätt dragkula för dina bogseringsbehov.
  • Parkera på ett plant underlag och dra åt parkeringsbromsen.
  • Leta upp dragfästet på ditt dragfordon eller din utrustning.
  • Rikta in dragkulans skaft med öppningen för dragfästet.
  • Sätt in monteringsbultarna genom skaftet och mottagningshålen.
  • Dra åt monteringsbultarna ordentligt för hand.
  • Använd en momentnyckel för att dra åt bultarna till de rekommenderade specifikationerna.
  • Inspektera enheten för att se om den sitter ordentligt och säker hårdvara.
  • Applicera eventuellt fett för minskad friktion och slitage.
  • Koppla ihop släpet eller lasta säkert till dragkulan.
  • Utför en säkerhetskontroll för alla anslutningar och lampor.

Hur underhåller jag dessa dragkulor?

  • Inspektera regelbundet dragkulan för slitage, skador eller korrosion.
  • Applicera smörjmedel för att minska friktion och slitage.
  • Kontrollera och dra åt monteringsdetaljerna efter behov.
  • Inspektera och underhåll säkerhetskedjor eller kablar.
  • Håll dragkulan ren från skräp och smuts.
  • Använd rostskyddsmetoder för att skydda mot korrosion.
  • Följ den specificerade viktkapaciteten.
  • Förvara dragkulan på ett torrt, rent ställe när den inte används.
  • Byt omedelbart om betydande slitage eller skada upptäcks.

Vilka faktorer ska man tänka på när man väljer dessa Vestil dragkulor?

Viktiga faktorer inkluderar bogserkapacitet, skaftdiameter, material och finish, säkerhetsfunktioner, kompatibilitet, enkel installation, applikationstyp och efterlevnad av föreskrifter.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?