Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FOREVERBOLT FBMHEXB812516P25 Hex Head Cap Screw, M8 x 1.25, 16mm Size, Stainless Steel, Non Grade, 25Pk | AH7CFU 36RJ01

FOREVERBOLT FBMHEXB812516P25 Insexskruv, M8 x 1.25, 16 mm storlek, rostfritt stål, oklassad, 25pk

Finns i lager
Artikel: AH7CFU Modell: FBMHEXB812516P25Korsreferens: 36RJ01

Få det Maj 15, Onsdag
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
300SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlekM8 x 1.25
FinishNL-19 (SM)
GradeA2
Huvudhöjd5.3mm
Head TypHex
Huvudets bredd13mm
Längd16
Min. Trådlängd16mm
System för mätningmetrisk
Draghållfasthet101,500 psi
TrådriktningHöger hand
TrådstilFullt gängat
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2655
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)6.6
URSPRUNGSLANDIN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FOREVERBOLT FBMHEXB812516P25 Insexskruv, M8 x 1.25, 16 mm storlek, rostfritt stål, oklassad, 25pk
300SEK /packa