Justerbara gafflar: Ja , Justerbar handtagshöjd: 48 " , Justerbara ben: Ja , Back Caster Dia.: 6" , Bakhjulsbredd: 2" , Färg: Svart gul , Sladdtyp: Elektrisk sladdlös , Drive Caster Dia.: 10 " , Drivhjulsbredd: 4" , Gaffellängd: 42 " , främre hjulmaterial: Poly på stål , främre hjulbredd: 3" , HP: 2 hk , Inkluderar: bATTERI~~POS=TRUNC , Benbredd: 4" , Lastkapacitet: 2200 Ibs , Ladda hjul Material: Poly på stål , Material: Stål , Max. Bredd mellan gafflar: 26.75 " , Max. Bredd mellan benen: 50 " , Antal bakhjul: 1 , Antal hjul: 4 , Antal främre hjul: 2 , Antal bakhjul: 1 , Drift vid full laddning: 3 till 4 timmar. , Drift vid full laddning vid periodvis användning: 8 hrs. , Fas: 1 , Kraftkälla: (2)12V DC , Bakre hjulmaterial: Poly på stål , Uniform kapacitet vid 0" till 62": 2200 Ibs , Spänning: 24V