Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FOREVERBOLT FBMSHCAPS812520P50 Socket Head Cap Screw, 18 x 8 Stainless Steel, M8 x 1.25, 20mm Size, 50Pk | AH7CMM 36RK34

FOREVERBOLT FBMSHCAPS812520P50 Insexskruv, 18 x 8 rostfritt stål, M8 x 1.25, 20 mm storlek, 50 pk

Finns i lager
Artikel: AH7CMM Modell: FBMSHCAPS812520P50Korsreferens: 36RK34

Få det Maj 15, Onsdag
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
708SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMetrisk sockelskruv
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlekM8 x 1.25
Drivstorlek6mm
VäxeltypHex Socket
FästelementNL-19 (SM)
FinishNL-19 (SM)
Grade18-8
Huvud Dia.13mm
Huvudhöjd8mm
Head TypCylindrisk
Längd20ft.
Min. Brottgräns101,500 psi
Rockwell HårdhetC39 till C44
StilHylsskruv
System för mätningmetrisk
Tråd Dia.M8
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC20mm
TrådstilFullt gängat
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6255
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)7.62
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Självlåsande element: Nej

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FOREVERBOLT FBMSHCAPS812520P50 Insexskruv, 18 x 8 rostfritt stål, M8 x 1.25, 20 mm storlek, 50 pk
708SEK /packa