ALTRONIX Nätaggregat / laddare, UL -listade


Filter
Batterier krävs: Nej , Kapslingsdjup (In.): 4.50 , Kapslingshöjd (in.): 15.5 , Kapslingsbredd (in.): 12.00 , Avsluta: Grey , Ingångsfrekvens: 60 Hz , Ingångssäkring: 3.5A , Inspänning: 115 VAC , Material: Stål , Drifttemp.: 32 Deg. F till 120 grader F , Utgångssäkring: 5A , Underkategori: Strömförsörjning / laddare , Typ: Åtkomst till Power Controller
StilModellArtikelAntal utgångarUtgångsströmSpänningsutgångPris (ex moms)
A
AL1024ULACM
Strömförsörjning 8 Säkring 24 VDC @ 10A24 VDC10A24 VDC8 285 SEK
B
AL1012ULACM
Strömförsörjning 8Säkring 12 VDC @ 10A12 VDC10A12 VDC7 172 SEK
C
AL600ULACM
Strömförsörjning 8Säkring 12 VDC Eller 24 VDC @ 6A12 VDC eller 24 VDC6A12 VDC eller 24 VDC7 083 SEK
D
AL400ULACM
Strömförsörjning 8Fuse 12Dc / 3.5A eller 24Dc / 3A12 VDC eller 24 VDC12 VDC @ 4A eller 24 VDC @ 3A12 VDC eller 24 VDC6 222 SEK
E
AL600ULACMCB
Strömförsörjning 8PTC 12 VDC Eller 24 VDC @ 6A12 VDC eller 24 VDC6A12 VDC eller 24 VDC7 291 SEK
F
AL400ULACMCB
Strömförsörjning 8PTC 12Dc / 3.5A eller 24Dc / 3A12 VDC eller 24 VDC12 VDC @ 4A eller 24 VDC @ 3A12 VDC eller 24 VDC5 254 SEK

Nätaggregat / laddare, UL -listade

Altronix ACM Series nätaggregat/laddare är idealiska för att växla och distribuera ström till passersystem och tillbehör. De omvandlar en 115VAC, 60Hz ingång till åtta oberoende styrda 12VDC eller 24VDC säkringsskyddade utgångar. Dessa effektutgångar kan konverteras till torra C-kontakter och aktiveras av öppna kollektor-sänkor eller öppna torra triggeringångar från kortläsare, passersystem, tryckknappar och knappsatser. De leder ström till en mängd olika maskinvaruenheter för åtkomstkontroll, inklusive maglås och magnetiska dörrhållare. Utgångarna fungerar i både Fail-Safe och Fail-Secure-lägen för en justerbar spänningsutgång. FACP-gränssnitten (brandlarmcentral) möjliggör nödutgång, larmövervakning och att utlösa andra hjälpenheter. Brandlarmsfrånkopplingarna är individuellt valbara för någon eller alla av de åtta utgångarna tillsammans med reläindikatorer för att förhindra överspänningar och överströmsfel.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?