Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FOREVERBOLT FBMWASH10P100 Washer, M10 Inch Bolt, 18-8 Stainless Steel, 20mm Outside Dia., 100Pk | AH7CRH 36RL23

FOREVERBOLT FBMWASH10P100 Bricka, M10 tums bult, 18-8 rostfritt stål, 20 mm ytterdiameter, 100pk

Finns i lager
Artikel: AH7CRH Modell: FBMWASH10P100Korsreferens: 36RL23
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
729SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlatt tvättmaskin
FärgSilver
FinishNL-19 (SM)
Passar bultstorlekarM10
Grade18-8
Inuti Dia.10.50mm
MaterialRostfritt stål
Utanför Dia.20 mm
Package Vikt0.9
System för mätningmetrisk
Tjocklek2mm
Tjocktolerans+/- 0.20mm
Bricka typPlatt tvättmaskin

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2925
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)7.62
URSPRUNGSLANDIN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FOREVERBOLT FBMWASH10P100 Bricka, M10 tums bult, 18-8 rostfritt stål, 20 mm ytterdiameter, 100pk
729SEK /packa