Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FOREVERBOLT FBMWASH8P100 Bricka, M8-tumsbult, 18-8 rostfritt stål, 16 mm ytterdiameter, 100pk | AH7CRG 36RL22

FOREVERBOLT FBMWASH8P100 Bricka, M8 tums bult, 18-8 rostfritt stål, 16 mm ytterdiameter, 100pk

Finns i lager
Artikel: AH7CRG Modell: FBMWASH8P100Korsreferens: 36RL22

Få det Maj 22, Onsdag
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
630SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlatt tvättmaskin
FärgSilver
FinishNL-19 (SM)
Passar bultstorlekarM8
Grade18-8
Inuti Dia.8.40mm
MaterialRostfritt stål
Utanför Dia.16 mm
Package Vikt0.47
System för mätningmetrisk
Tjocklek1.6mm
Tjocktolerans+/- 0.20mm
Bricka typPlatt tvättmaskin

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.144
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)5.59
URSPRUNGSLANDIN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FOREVERBOLT FBMWASH8P100 Bricka, M8 tums bult, 18-8 rostfritt stål, 16 mm ytterdiameter, 100pk
630SEK /packa