Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FOREVERBOLT FBSCAPS516181P25 Socket Head Cap Screw, 18-8 Stainless Steel, 5/16-18 X 1 Inch Size, 25Pk | AH7CLH 36RK07

FOREVERBOLT FBSCAPS516181P25 Insexskruv, 18-8 rostfritt stål, 5/16-18 X 1 tum, 25pk

Finns i lager
Artikel: AH7CLH Modell: FBSCAPS516181P25Korsreferens: 36RK07

Få det Maj 17, Fredag
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
392SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlek5/16 "-18
Drivstorlek3 / 16 "
VäxeltypHex Socket
FästelementNL-19 (SM)
FinishNL-19 (SM)
Grade18-8
Huvud Dia.15 / 32 "
Huvudhöjd5 / 16 "
Head TypCylindrisk
Längd1"
Min. Brottgräns80,000 psi
Rockwell HårdhetB80 till C32
StilHylsskruv
System för mätningInch
Temp. Räckvidd-65 grader. till 300 grader. F
Tråd Dia.5 / 16 "
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1"
TrådstilFullt gängat
GängtypUNC (Grov)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.315
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)10.92
Fartygets bredd (cm)7.87
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Självlåsande element: Nej

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FOREVERBOLT FBSCAPS516181P25 Insexskruv, 18-8 rostfritt stål, 5/16-18 X 1 tum, 25pk
392SEK /packa