FOSTORIA FES-4548-3 Elektrisk Salamander-värmefläkt tvungen 480v | AE4EGW 5JNK8

FOSTORIA FES-4548-3 Elektrisk Salamander Värmare Fläkt Forcerad 480v

Finns i lager
Artikel: AE4EGW Modell: FES-4548-3Korsreferens: 5JNK8

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

63 148 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk Salamandervärmare
Lufttemp. Stiga135 grader F
Förstärkare AC54.2
BtuH-utgång163776
FärgGul / svart
LedningslängdN / A
Djup30 "
Värmare TypFläkt tvingad
Höjd42 "
Hz60
kW45
NEMA Plug-konfigurationHårdkopplad
Antal värmeinställningar1
Oscillerande / icke-oscillerandeIcke-oscillerande
Fas3
SäkerhetsfunktionerLong Life Finned rörformiga värmeelement, säkerhetsgult värmarehölje med säkerhetsskärmar på både luftintags- och utgångsöppningar, höggräns termisk avbrytare
Spänning480
Watt45000
Bredd30 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 83.7
Fartygets höjd (cm)101.6
Fartygets längd (cm)88.9
Fartygets bredd (cm)73.66
HS-kod8516290030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFasFörstärkare ACBtuH-utgångSpänningWattBreddFärgLedningslängdPris
FOSTORIA FES-1524-3E Elektrisk Salamander-värmefläkt tvungen 240v | AC8VEN 3E216 FES-1524-3E336.0511952401500023.25 "Gul / svartN / A-
RFQ
FOSTORIA FES-1548-3E Elektrisk Salamander-värmefläkt tvungen 480v | AC8VEP 3E217 FES-1548-3E318.05119548015,00023.25 "Gul / svartN / A-
RFQ
FOSTORIA FES-1024-1CA Elektrisk Salamander-värmefläkt tvungen 240v | AD2AGP 3LY28 FES-1024-1CA142.0341302401000023.25 "Gul / svart120 "23 315 kr
FOSTORIA FES-1520-3A Elektrisk Salamander-värmefläkt tvungen 208v | AD2UCH 3UD73 FES-1520-3A342.0511952081500023.25 "WhiteN / A-
RFQ
FOSTORIA FES-3048-3A Elektrisk Salamander-värmefläkt tvungen 480v | AE3LYR 5E168 FES-3048-3A336.010239048030,00023.25 "Gul / svartN / A-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FOSTORIA FES-4548-3 Elektrisk Salamander Värmare Fläkt Forcerad 480v
63 148 kr /enhet