FOSTORIA FES-1024-1CA Elektrisk Salamander-värmefläkt tvungen 240v | AD2AGP 3LY28

FOSTORIA FES-1024-1CA Elektrisk Salamander Värmare Fläkt Forcerad 240v

Finns i lager
Artikel: AD2AGP Modell: FES-1024-1CAKorsreferens: 3LY28

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

23 315 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk Salamandervärmare
Lufttemp. Stiga30 grader F
Förstärkare AC42.0
BtuH-utgång34130
FärgGul / svart
Ledningslängd120 "
Djup21-13 / 32 "
Värmare TypFläkt tvingad
Höjd38.5 "
Hz60
kW10
NEMA Plug-konfigurationHårdkopplad
Antal värmeinställningar1
Oscillerande / icke-oscillerandeIcke-oscillerande
Fas1
SäkerhetsfunktionerLånglivade finned rörformade värmeelement, säkerhetsgult värmarehölje med säkerhetsskärmar, en på / av och termostatstyrningsläge på 3-lägesomkopplaren
Spänning240
Watt10000
Bredd23.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 29.25
Fartygets höjd (cm)74.93
Fartygets längd (cm)71.12
Fartygets bredd (cm)57.15
HS-kod8516290030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFasFörstärkare ACBtuH-utgångSpänningWattBreddFärgLedningslängdPris
FOSTORIA FES-1524-3E Elektrisk Salamander-värmefläkt tvungen 240v | AC8VEN 3E216 FES-1524-3E336.0511952401500023.25 "Gul / svartN / A-
RFQ
FOSTORIA FES-1548-3E Elektrisk Salamander-värmefläkt tvungen 480v | AC8VEP 3E217 FES-1548-3E318.05119548015,00023.25 "Gul / svartN / A-
RFQ
FOSTORIA FES-1520-3A Elektrisk Salamander-värmefläkt tvungen 208v | AD2UCH 3UD73 FES-1520-3A342.0511952081500023.25 "WhiteN / A-
RFQ
FOSTORIA FES-3048-3A Elektrisk Salamander-värmefläkt tvungen 480v | AE3LYR 5E168 FES-3048-3A336.010239048030,00023.25 "Gul / svartN / A-
RFQ
FOSTORIA FES-4548-3 Elektrisk Salamander-värmefläkt tvungen 480v | AE4EGW 5JNK8 FES-4548-3354.21637764804500030 "Gul / svartN / A63 148 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FOSTORIA FES-1024-1CA Elektrisk Salamander Värmare Fläkt Forcerad 240v
23 315 kr /enhet