BALDOR MOTOR Jetpumpmotorer, enfas, fotmonterade, TEFC


Filter
Bas: RG , Bastyp: Stel , Klass: STOCK , Duty Rating: KONT , Hölje: TEFC , Ram: 56J , Rammaterial: Stål , Hz: 60 , Isolering: B , Isoleringsklass: B , Montering: F1 , Fas: 1 , RPM: 1725 , Fart: 3,450 rpm , Starttyp: Direkt online , Synkron hastighet: 3,600 rpm
StilModellProduktionAmpsNedbrytningsmomentTotal längdEffektfaktorRevisionServicefaktorTemp. StigaPris (ex moms)
A
CJL3504A
.57.4/3.74.13 LB-FT-66U-77 grader C9 284 SEK
A
CJL3501A
. 336/32.95 LB-FT-60T-73 grader C7 875 SEK
B
CJL3507A
. 758.2/4.15.7 LB-FT-80M-81 deg C11 302 SEK
C
CJL3509A
1.000 hk12.0 A @ 115 V 5.8 A @ 208 V 6.0 A @ 230 V4.1 LB-FT13.72 "81-1.25-11 439 SEK
C
CJL3513A
1.500 hk16.6 A @ 115 V 8.6 A @ 208 V 8.3 A @ 230 V-13.72 "82-1-12 564 SEK
C
CJL3515A
2.000 hk23.0 A @ 115 V 12.1 A @ 208 V 11.5 A @ 230 V9.5 LB-FT14.6 "82-1-14 772 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?