Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FRIEDRICH UXAA arkitektoniskt galler, aluminium, 15-9/16 tums höjd | AG6RVB 46E371

FRIEDRICH UXAA arkitektoniskt galler, aluminium, 15-9/16 tums höjd

Finns i lager
Artikel: AG6RVB Modell: UXAAKorsreferens: 46E371

Få det Maj 6, Måndag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 810 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArkitektoniskt galler
Djup1-13 / 16 "
Höjd15 9 / 16 "
MaterialAluminium
Bredd25 15 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.81
Fartygets höjd (cm)9.14
Fartygets längd (cm)73.66
Fartygets bredd (cm)43.69
HS-kod8415908025

Produktinformation:

    • Friedrich UXAA arkitektoniskt galler utformat för att fästa på ett plenum, en luftkonditioneringshylsa eller väggutskärning för att täcka väggöppningarna
    • Skyddar AC-spiralfenorna från att skadas
    • Tillåter mjukt luftflöde till och från luftkonditioneringsapparater samtidigt som det ger ett professionellt utseende på väggöppningar

Produktvarianter

ProduktModellMaterialPris
FRIEDRICH AG Extruderad arkitektonisk galler, anodiserad aluminium | AD2UCN 3UD86 AGanodiserat aluminium1 904 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FRIEDRICH UXAA arkitektoniskt galler, aluminium, 15-9/16 tums höjd
1 810 kr /enhet