FRIGIDAIRE FHWC183WB2 Fönsterluftkonditionering, 18000 BTUH, endast kylning, 230VAC, 1510W

Artikel: CH6PFL Modell: FHWC183WB2Korsreferens: 61DD91
11 580 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFönster luftkonditionering
Luftflödesriktning6-vägen
Amps7.6A
Område (Square-Ft.)700 till 1000 kvm.
FärgWhite
KompressortypRoterande
Kontroll typElektronisk
Kylningskapacitet18000 XNUMX BTUH
Avfuktningshastighet5.2 pt./tim.
Djup25 3 / 8 "
TullbetygBostadsgrad
Höjd17 7 / 8 "
Hz60 Hz
Max. Vägg tjocklek8"
NEMA-konfigurationLCDI, 6-15p
Antal hastigheter3
Driftlägekylning Endast
Nätsladdslängd5 ft.
KöldmedietypR-32
Ljud nivå58 dBA
Spänning230V AC
Watt1510W
Bredd23 5 / 8 "
fönsterhöjd18 1 / 2 "

Frakt information:

URSPRUNGSLANDSchweiz

Produktvarianter

ProduktModellKöldmedietypAmpsOmråde (Square-Ft.)Ljud nivåSpänningWattBreddfönsterhöjdPris
FRIGIDAIRE FFRS08221 Reglage fönster luftkonditionering, 8000 BtuH kylning, vit | CD2KZC 45RK41 FFRS08221R-410A7.0--115 VAC76014.5 "-9 455 kr
FRIGIDAIRE FFRE153WA1 Fönsterluftkonditionering, 15100 BTUH, Endast kylning, 115VAC, 1280W | CH6PFE 61DD90 FFRE153WA1R-329.35A550 till 700 kvm.52 dBA, 53 dBA, 56 dBA115V AC1280W23 5 / 8 "18 1 / 2 "10 094 kr
FRIGIDAIRE FHWC253WB2 Fönsterluftkonditionering, 25000 BTUH, Endast kylning, 230VAC, 2410W | CH6PFM 61DD92 FHWC253WB2R-3213A1400 till 1500 kvm.62 dBA230V AC2410W26 1 / 2 "19 1 / 2 "13 352 kr
RFQ
FRIGIDAIRE FHWC282WB2 Fönsterluftkonditionering, 28000 BTUH, Endast kylning, 230VAC, 3180W | CH6PFN 61DD93 FHWC282WB2R-3214.7A1400 till 1500 kvm.63 dBA230V AC3180W26 1 / 2 "19 1 / 2 "12 440 kr
FRIGIDAIRE FHWH082WA1 Fönsterluftkonditionering, 8000 BTUH, 115VAC | CH6PFR 61DD94 FHWH082WA1R-410A12A, 6.6A, 7.1A300 till 350 kvm.57 dBA115V AC750 / 817 / 1220W22 5 / 8 "16 1 / 2 "9 351 kr
FRIGIDAIRE FFRE103WA1 Fönsterluftkonditionering, 10000 BtuH, 400 till 450 sq ft, 115VAC till LCDI, 5-15P, Fast, 12 | CP6GAW 61DD88 FFRE103WA1--------6 609 kr
FRIGIDAIRE FFRE123WA1 Fönsterluftkonditionering, 12000 BtuH, 450 till 550 sq ft, 115VAC till LCDI, 5-15P, Fast, 12 | CP6GAX 61DD89 FFRE123WA1--------7 633 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FRIGIDAIRE FHWC183WB2 Fönsterluftkonditionering, 18000 BTUH, endast kylning, 230VAC, 1510W
11 580 kr /enhet