FRIGIDAIRE FHWH082WA1 Fönsterluftkonditionering, 8000 BTUH, 115VAC

Finns i lager
Artikel: CH6PFR Modell: FHWH082WA1Korsreferens: 61DD94

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9 351 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFönster luftkonditionering
Luftflödesriktning4-vägen
Amps12A, 6.6A, 7.1A
Område (Square-Ft.)300 till 350 kvm.
KompressortypRoterande
Kontroll typElektronisk
Kylningskapacitet8000 XNUMX BTUH
Avfuktningshastighet1.7 pt./tim.
Djup23 1 / 4 "
TullbetygBostadsgrad
Höjd15 3 / 8 "
Hz60 Hz
Max. Vägg tjocklek6 1 / 8 "
NEMA-konfigurationLCDI, 5-15p
Antal hastigheter3
DriftlägeKylning / uppvärmning
Nätsladdslängd6 ft.
KöldmedietypR-410A
Ljud nivå57 dBA
Spänning115V AC
Watt750 / 817 / 1220W
Bredd22 5 / 8 "
fönsterhöjd16 1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 42.75
URSPRUNGSLANDSchweiz

Produktvarianter

ProduktModellKöldmedietypAmpsOmråde (Square-Ft.)Ljud nivåSpänningWattBreddfönsterhöjdPris
FRIGIDAIRE FFRS08221 Reglage fönster luftkonditionering, 8000 BtuH kylning, vit | CD2KZC 45RK41 FFRS08221R-410A7.0--115 VAC76014.5 "-9 455 kr
FRIGIDAIRE FFRE153WA1 Fönsterluftkonditionering, 15100 BTUH, Endast kylning, 115VAC, 1280W | CH6PFE 61DD90 FFRE153WA1R-329.35A550 till 700 kvm.52 dBA, 53 dBA, 56 dBA115V AC1280W23 5 / 8 "18 1 / 2 "10 094 kr
FRIGIDAIRE FHWC183WB2 Fönsterluftkonditionering, 18000 BTUH, Endast kylning, 230VAC, 1510W | CH6PFL 61DD91 FHWC183WB2R-327.6A700 till 1000 kvm.58 dBA230V AC1510W23 5 / 8 "18 1 / 2 "11 580 kr
RFQ
FRIGIDAIRE FHWC253WB2 Fönsterluftkonditionering, 25000 BTUH, Endast kylning, 230VAC, 2410W | CH6PFM 61DD92 FHWC253WB2R-3213A1400 till 1500 kvm.62 dBA230V AC2410W26 1 / 2 "19 1 / 2 "13 352 kr
RFQ
FRIGIDAIRE FHWC282WB2 Fönsterluftkonditionering, 28000 BTUH, Endast kylning, 230VAC, 3180W | CH6PFN 61DD93 FHWC282WB2R-3214.7A1400 till 1500 kvm.63 dBA230V AC3180W26 1 / 2 "19 1 / 2 "12 440 kr
FRIGIDAIRE FFRE103WA1 Fönsterluftkonditionering, 10000 BtuH, 400 till 450 sq ft, 115VAC till LCDI, 5-15P, Fast, 12 | CP6GAW 61DD88 FFRE103WA1--------6 609 kr
FRIGIDAIRE FFRE123WA1 Fönsterluftkonditionering, 12000 BtuH, 450 till 550 sq ft, 115VAC till LCDI, 5-15P, Fast, 12 | CP6GAX 61DD89 FFRE123WA1--------7 633 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FRIGIDAIRE FHWH082WA1 Fönsterluftkonditionering, 8000 BTUH, 115VAC
9 351 kr /enhet