Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FROST KING S214 / 17H Vattentät 17 fot Grå filt | AD4TFD 43Y831

FROST KING S214/17H Weatherseal 17 fot grå filt

Finns i lager
Artikel: AD4TFD Modell: S214/17HKorsref: 43Y831
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
51SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUtkaststätning
FärgGrå
Infoga färgGrå
Sätt i materialFelt
MaterialFelt
MonteringstypNail / Tack / Staple
Totala höjden3 / 16 "
Total längd17ft.
Total bredd1.25 "
Säljs somRulla
Förblir flexibel till40 grader till 100 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.108
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)19.05
Fartygets bredd (cm)19.05
HS-kod5602100000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal breddFärgInfoga färgSätt i materialMaterialMonteringstypTotala höjdenTotal längdPris
FROST KING V27WA Weatherseal 10 fot vit Epdm | AD4TEZ 43Y827 V27WA9 / 16 "WhiteWhiteEPDMEPDMTejp5 / 16 "10ft.225SEK
FROST KING V27GA Weatherseal 10 Feet Grey Epdm | AD4TFA 43Y828 V27GA9 / 16 "GråGråEPDMEPDMTejp5 / 16 "10ft.225SEK
FROST KING S258 / 17H Vädertätning 17 fot gråfilt | AD4TFC 43Y830 S258 / 17H5 / 8 "GråGråFeltFeltNail / Tack / Staple3 / 16 "17ft.30SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FROST KING S214/17H Weatherseal 17 fot grå filt
51SEK /enhet