Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FROST KING V27WA Weatherseal 10 fot vit Epdm | AD4TEZ 43Y827

FROST KING V27WA Weatherseal 10 Fot Vit Epdm

Finns i lager
Artikel: AD4TEZ Modell: V27WAKorsref: 43Y827

Få det Maj 14, Tisdag
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
225SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUtkaststätning
FärgWhite
Infoga färgWhite
Sätt i materialEPDM
MaterialEPDM
MonteringstypTejp
Totala höjden5 / 16 "
Total längd10ft.
Total bredd9 / 16 "
Säljs somRulla
Förblir flexibel till10 grader till 140 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)19.05
HS-kod4008110000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal breddFärgInfoga färgSätt i materialMaterialMonteringstypTotala höjdenTotal längdPris
FROST KING V27GA Weatherseal 10 Feet Grey Epdm | AD4TFA 43Y828 V27GA9 / 16 "GråGråEPDMEPDMTejp5 / 16 "10ft.225SEK
FROST KING S258 / 17H Vädertätning 17 fot gråfilt | AD4TFC 43Y830 S258 / 17H5 / 8 "GråGråFeltFeltNail / Tack / Staple3 / 16 "17ft.30SEK
FROST KING S214 / 17H Vattentät 17 fot Grå filt | AD4TFD 43Y831 S214 / 17H1.25 "GråGråFeltFeltNail / Tack / Staple3 / 16 "17ft.51SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FROST KING V27WA Weatherseal 10 Fot Vit Epdm
225SEK /enhet