Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FROST KING SP41X / 12 Pipe Wrap 1/2 tum T 3 tum bredd x 25 fot | AG6UDN 48H488

FROST KING SP41X/12 rörlindning 1/2 tum T 3 tum bredd x 25 fot

Finns i lager
Artikel: AG6UDN Modell: SP41X/12Korsreferens: 48H488
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
67SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörisolering
Ungefär. "R" -värde1.6
För användning påVarma och kalla rör
Längd25ft.
MaterialGlasfiber
Temp. Räckvidd0 till 250 grader F
Tjocklek1 / 2 "
Bredd3"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575
Fartygets höjd (cm)9.4
Fartygets längd (cm)18.29
Fartygets bredd (cm)18.29
HS-kod3919905060

Produktvarianter

ProduktModellLängdMaterialTjocklekBreddPris
FROST KING SP42X/16 rörlindning 1 tum T 3 tum bredd x 25 fot | AG6UDP 48H489 SP42X / 1625ft.Glasfiber och folie1"3"201SEK
FROST KING CF42X rörlindning 1 tum T 3 tum bredd x 25 fot | AG6UDT 48H492 CF42X25ft.Bomull och folie1"3"248SEK
FROST KING FV15H Pipe Wrap 1/8 In T 2 tum Bredd x 15 fot | AG6UDV 48H494 FV15H15ft.Skum och folie1 / 8 "2"162SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FROST KING SP41X/12 rörlindning 1/2 tum T 3 tum bredd x 25 fot
67SEK /enhet