FUJI ELECTRIC FRN015P11W-2UX Frekvensomformare 15 hk 200-230v | AE4AXX 5HV43

FUJI ELECTRIC FRN015P11W-2UX Variabel frekvensomriktare 15 hk 200-230v

Finns i lager
Artikel: AE4AXX Modell: FRN015P11W-2UXKorsreferens: 5HV43

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

30 595 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFrekvensomformare
Kontroll metodV / F-kontroll (sinusformad PWM-kontroll), dynamisk vridmoment-vektorkontroll (sinusformad PWM-kontroll)
Djup7.68 "
Typ av bildskärmLED, LCD
displayerIngångsspänningar, utgångsförstärkare, RPM, frekvens eller transportörhastighet
KapslingIP40 / NEMA 1
Höjd10.24 "
ingångs~~POS=TRUNC50 / 60 Hz
Ingångsfas AC3
Inspänning200-230 VAC
Max. HP15
Max. Utgångsförstärkare42
Utfrekvensområde50 / 60 Hz
Utspänning200-230 VAC
SkyddÖverbelastning, Överspänning, Underspänning, Ingångsfasförlust, Överhettning, Kortslutning, Jordfel, Motoröverbelastning, DB-motståndsöverhettning, Stoppförebyggande, Utgångsfasförlust, Motorskydd med PTC-termistor, Auto reset
Starta moment50%
Bredd8.66 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.89
Fartygets höjd (cm)29.97
Fartygets längd (cm)48.01
Fartygets bredd (cm)33.53
HS-kod8504404000
URSPRUNGSLANDJP

Produktinformation:

    • Utgångsfas AC (3)

Produktvarianter

ProduktModellUtspänningDjupTyp av bildskärmSkyddStarta momentBreddKapslingHöjdPris
FUJI ELECTRIC FRN0001C2S-6U Variabel frekvensomformare 1/8 Hp 115vac | AD2ZPC 3XA37 FRN0001C2S-6U200-230 VAC3.94 "LEDÖverspänning, överström, inkommande överspänning, underspänning, ingångsfasförlust, utgångsfasförlust, överhettning, överbelastning-3.15 "IP204.72 "2 764 kr
FUJI ELECTRIC FRN0002C2S-6U Variabel frekvensomriktare 1/4 hk 115vac | AD2ZPD 3XA38 FRN0002C2S-6U200-230 VAC3.94 "LEDÖverspänning, överström, inkommande överspänning, underspänning, ingångsfasförlust, utgångsfasförlust, överhettning, överbelastning-3.15 "IP204.72 "2 850 kr
FUJI ELECTRIC FRN0003C2S-6U Variabel frekvensomformare 1/2 Hp 115vac | AD2ZPE 3XA39 FRN0003C2S-6U200-230 VAC4.53 "LEDÖverspänning, överström, inkommande överspänning, underspänning, ingångsfasförlust, utgångsfasförlust, överhettning, överbelastning-3.15 "IP204.72 "3 181 kr
FUJI ELECTRIC FRN0002C2S-4U Variabel frekvensomformare 1/2 Hp 380-480v | AD2ZPF 3XA40 FRN0002C2S-4U380-460 VAC4.53 "LEDÖverspänning, överström, inkommande överspänning, underspänning, ingångsfasförlust, utgångsfasförlust, överhettning, överbelastning-4.33 "IP205.12 "4 499 kr
FUJI ELECTRIC FRN0004C2S-4U Variabel frekvensomformare 1 Hp 380-480v | AD2ZPG 3XA41 FRN0004C2S-4U380-460 VAC5.47 "LEDÖverspänning, överström, inkommande överspänning, underspänning, ingångsfasförlust, utgångsfasförlust, överhettning, överbelastning-4.33 "IP205.12 "4 505 kr
FUJI ELECTRIC FRN0005C2S-4U Variabel frekvensomriktare 2 Hp 380-480v | AD2ZPH 3XA42 FRN0005C2S-4U380-460 VAC5.47 "LEDÖverspänning, överström, inkommande överspänning, underspänning, ingångsfasförlust, utgångsfasförlust, överhettning, överbelastning-4.33 "IP205.12 "5 259 kr
FUJI ELECTRIC FRN0007C2S-4U Variabel frekvensomriktare 3 Hp 380-480v | AD2ZPJ 3XA43 FRN0007C2S-4U380-460 VAC5.47 "LEDÖverspänning, överström, inkommande överspänning, underspänning, ingångsfasförlust, utgångsfasförlust, överhettning, överbelastning-4.33 "IP205.12 "5 822 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FUJI ELECTRIC FRN015P11W-2UX Variabel frekvensomriktare 15 hk 200-230v
30 595 kr /enhet