Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 48584 Pendfräs i solid kolhydrat med kulnäsa dubbel 3/8tum | AG3QNH 33TP84

YG-1 TOOL COMPANY 48584 Solid Carbd pinnfräs kulnäsa dubbel 3/8in

Finns i lager
Artikel: AG3QNH Modell: 48584Korsreferens: 33TP84
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
1 126 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCarbide End Mill
SkärriktningHöger hand
SkärningstypCentrum
Mått typFraktionerad tum
Avsluta kvarnstilBollnäsa
GradeGenerell mening
Helix Angle30 grader
Klipplängd9 / 16 "
ListnummerE5252
MaterialKarbid
Fräsning Dia.3 / 8 "
Antal flöjt4
Total längd2.5 "
Shank Dia.3 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)1.91
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)1.91
HS-kod8207705000

Produktinformation:

    • Enkel ände / dubbel ände (dubbel ände)

Produktvarianter

ProduktModellHalsdia.HörnradieMått typAntal flöjtTotal längdShank Dia.FinishGradePris
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 82593TN Pendfräs i massiv hårdmetall Fyrkantig 1/2 tum | AG3QJW 33TP91 82593TN--Fraktionerad tum53"1 / 2 "TennGenerell mening1 968 kr
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 84598TN Pendfräs i massiv hårdmetall 3/4in Diameter Tennbelagd | AG3QJX 33TP92 84598TN--Fraktionerad tum64"3 / 4 "TennTIN-belagd2 615 kr
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 86579 Pendfräs i massiv hårdmetall Fyrkantig 5/16 diameter x 2-1/2 längd tum | AG3QJY 33TP93 86579--Fraktionerad tum52.5 "5 / 16 "-Generell mening578SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 89908 Pendfräs i massiv hårdmetall Kulnäsa 1 tum | AG3QJZ 33TP94 899080.96mm-Fraktionerad tum27"1"-Mikrokorn8 691 kr
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 55558TN Pendfräs i massiv hårdmetall Fyrkantig 1/8 diameter x 3 längd tum | AG3QMC 33TP53 55558TN--Fraktionerad tum43"1 / 8 "TennGenerell mening329SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 17593 Pendfräs i massiv hårdmetall 1/2 tum diameter Mikrokorn | AG3QMT 33TP70 17593--Fraktionerad tum23"1 / 2 "-Mikrokorn1 213 kr
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 43565 Massiv hårdmetalländkvarn 3/16 tum diameter x 2 längd tum | AG3QMX 33TP74 43565--Fraktionerad tum42"3 / 16 "-Generell mening355SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 48584 Solid Carbd pinnfräs kulnäsa dubbel 3/8in
1 126 kr /enhet