Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FUJI ELECTRIC OPC-G1-PG2 Pg2 Interface (5v) Mega | AC6FQD 33M441

FUJI ELECTRIC OPC-G1-PG2 Pg2-gränssnitt (5v) Mega

Finns i lager
Artikel: AC6FQD Modell: OPC-G1-PG2Korsreferens: 33M441

Få det Maj 22, Onsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 189 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPG2-gränssnitt (5V) MEGA

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.91
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod8504906500
URSPRUNGSLANDJP

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FUJI ELECTRIC OPC-G1-PG2 Pg2-gränssnitt (5v) Mega
3 189 kr /enhet