BUSSMANN Knivbladssäkringsblock, klass J, 450-600V sortiment


Filter
Växelspänning: 600 VAC , ampere AC: 450 till 600 , Indikator för trasig säkring: Nej , Anslutningstyp: Box Lug , DC-spänningsklass: 300 VDC , Djup: 6" , Säkringsblockdesign: Barriär , Fuse Dia.: 2" , Säkringshållarkod: AE , Säkringslängd: 8" , Säkringstyp: Industri , Säkring UL klass: J , Höjd: 6" , Indikerande/icke-indikerande: Inte indikerande , Längd: 14 2 / 5 " , Max. ampere: 600 , Max. Spänning: 600 , Monteringssätt: Panelmontering , Trådstorlek: (2) 500 kcmil till 4 AWG
StilModellAntal polerBreddPris (ex moms)
A
JM60600-1CR
15"14 702 SEK
B
JM60600-2CR
210 "26 724 SEK
C
JM60600-3CR
314 4 / 5 "44 104 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?