FUJI ELECTRIC VKP-073A-4Z Pumpoljekylvätska 1 / 4hk | AD2FZU 3P747

FUJI ELECTRIC VKP-073A-4Z Pumpoljekylvätska 1 / 4hk

Finns i lager
Artikel: AD2FZU Modell: VKP-073A-4ZKorsreferens: 3P747

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 865 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelOljekylvätskepump
Amps1/0.5
Body MaterialGjutjärn
Bultcirkel Dia.2 vid 6.3 och 2 vid 5.28 "
elastomerBuna N
GPM för vatten @ 10 ft. av Head32
GPM för vatten @ 15 ft. av Head28.5
GPM för vatten @ 20 ft. av Head22
GPM för vatten @ 30 ft. av Head11
Höjd14 7 / 32 "
HP1/4
PumphjulsmaterialGjutet brons
Inlopp / utlopp1/2 tum
Längd14.25 "
Max. Nedsänkningsdjup (in.)7
Max. Rekommenderad viskositet1200 vid 50 Hz, 600 vid 60 Hz
Max. Temp.104
Fas3
RPM3440
AxelmaterialKolstål
Stänga av34 Ft.
TypImmersion
Spänning230/460
Bredd5 29 / 32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.935
Fartygets höjd (cm)22.61
Fartygets längd (cm)20.57
Fartygets bredd (cm)39.62
HS-kod8413702090
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • GPM för vatten @ 13 ft av huvud låg (30.0)
    • GPM för vatten @ 16 ft of Head (26.0)

Produktvarianter

ProduktModellGPM för vatten @ 50 ft. av HeadAmpsBultcirkel Dia.HöjdHPPumphjulsmaterialLängdTypPris
FUJI ELECTRIC VKN-043A-4Z Pumpoljekylvätska | AD2FZD 3P726 VKN-043A-4Z-0.27/0.1355.11 "7.187 "1/20Plast7.25 "Sugning7 206 kr
FUJI ELECTRIC VKN-053A-4Z Pumpoljekylvätska | AD2FZE 3P727 VKN-053A-4Z-0.35/0.1755.2 "8.125 "1/12Gjutet brons8.375 "Sugning7 720 kr
FUJI ELECTRIC VKN-063A-4Z Pumpoljekylvätska 1 / 8hk | AD2FZF 3P728 VKN-063A-4Z-0.50/0.255.2 "8.125 "1/8Gjutet brons8.375 "Sugning8 406 kr
FUJI ELECTRIC VKN-073A-4Z Pumpoljekylvätska 1 / 4hk | AD2FZM 3P741 VKN-073A-4Z-1/0.56.3 "9 1 / 16 "1/4Gjutet brons9.125 "Sugning10 865 kr
FUJI ELECTRIC VKN-083A-4Z Pumpoljekylvätska 1 / 3hk | AD2FZN 3P742 VKN-083A-4Z-1.5/0.756.3 "9.625 "1/3Plast9.625 "Sugning13 095 kr
FUJI ELECTRIC VKN-093A-4Z Pumpoljekylvätska 1 / 2hk | AD2FZP 3P743 VKN-093A-4Z402.4/1.27.09 "12.437 "1/2Gjutet brons12.25 "Sugning15 840 kr
FUJI ELECTRIC VKP-043A-4Z Pumpoljekylvätska | AD2FZQ 3P744 VKP-043A-4Z-0.27/0.1355.12 "11.75 "1/20Gjutet brons11.75 "Immersion7 206 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FUJI ELECTRIC VKP-073A-4Z Pumpoljekylvätska 1 / 4hk
10 865 kr /enhet