BUSSMANN NH säkringslänkar, 690 VAC, klass GG/GL, storlek 000


Filter
Växelspänning: 690 VAC , Säkringsindikator: Statusindikator för kombinationssäkring , Säkringsstorlek: Ammoniak , Säkringsstorlek/grupp: NHG000 , Höjd: 51mm , Längd: 79A , Material: Keramik , Mfr. Serier: NHG_B-690 , Monteringssätt: Hållare , Förpackning: Bulk , Produkttyp: Säkringslänk med hög brottkapacitet , Form: Fyrkantig kropp , Uppsägningstyp: Kniv blad , Spänning (AC): 690 VAC , Spänningsvärde: 690V , Bredd: 21mm
StilModellKroppsstilStrömSäkringstypAvbryt betygArtikelPris (ex moms)
A
4NHG000B-690
----Säkringslänk166 SEK
A
10NHG000B-690
Fyrkantig kroppsblad10ALångsamt slag-Patron säkring1 238 SEK
A
20NHG000B-690
Säkringar med fyrkantiga kroppsblad20ATidsfördröjning / långsamt slag-Säkringar2 611 SEK
B
2NHG000B-690
Säkringar med fyrkantiga kroppsblad2ATidsfördröjning / långsamt slag-Bladesäkring1 238 SEK
A
6NHG000B-690
Säkringar med fyrkantiga kroppsblad6ATidsfördröjning / långsamt slag-Säkringar1 238 SEK
A
25NHG000B-690
Säkringar med fyrkantiga kroppsblad25ATidsfördröjning / långsamt slag-Säkringar633 SEK
A
35NHG000B-690
Säkringar med fyrkantiga kroppsblad35ATidsfördröjning / långsamt slag-Bladesäkring633 SEK
C
32NHG000B-690
Säkringar med fyrkantiga kroppsblad32ATidsfördröjning / långsamt slag-Säkringar1 238 SEK
D
40NHG000B-690
Säkringar med fyrkantiga kroppsblad40ATidsfördröjning / långsamt slag120 kAIC, 120 kASäkringslänk633 SEK
C
16NHG000B-690
Säkringar med fyrkantiga kroppsblad16ATidsfördröjning / långsamt slag-Bladesäkring1 238 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?