Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FUNNEL KING 32115 Capped Funnel 1/4 Quart Diameter 6 In | AD6ZQC 4CUL8

FUNNEL KING 32115 Capped Funnel 1/4 Quart Diameter 6 In

Finns i lager
Artikel: AD6ZQC Modell: 32115Korsreferens: 4CUL8
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
167SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 18
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCapped Tratt
FärgBlå
Täckja
Diameter6"
Flödeskapacitet1 1/4 kvart
Funktion Håller droppar in och smuts som eliminerar behovet av att rengöra tratten före användning
Höjd11 "
Längd6"
Materialpolyeten
Tut utanför Dia.3 / 4 "
Total kapacitet1-1 / 4 qt.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.14
Fartygets höjd (cm)27.94
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellFärgDiameterHöjdLängdPris
FUNNEL KING 32105 Capped Tratt 1 Pint Diameter 4 In | AD6ZQB 4CUL7 32105Orange4"9"4"86SEK
FUNNEL KING 32130 Capped Tratt 1 1/2 Quart Diameter 6 In | AD6ZQD 4CUL9 32130Red6"18 "6"173SEK
FUNNEL KING 32140 Capped Tratt 1 1/2 Quart Diameter 6 In | AD6ZQE 4CUN1 32140Grön6"14 "6"175SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FUNNEL KING 32115 Capped Funnel 1/4 Quart Diameter 6 In
167SEK /enhet