Förstärkare: 7.46/3.73 , Lagertyp: Permanent smord, underhållsfri , Hjultyp: 3 "Icke-märkning , Plikt: Kontinuerlig , Ram: 56J , GPM @ 20 PSI: 8.9 , GPM @ 40 PSI: 7.5 , Husmaterial: Rostfritt stål , HP: 1/3 , Hz: 60 , Impeller Material: Noryl , Impellertyp: Stängt , Inlopp: 3/4 "FNPT , Max. Höljetryck: 300 PSI , Max. Vätsketemperatur: 140 grader F , Max. Tryck: 90 psi , Motorkapsling: ODP , Motorvarvtal: 3450 , Motortyp: PSC , Utlopp: 3/4 "FNPT , Fas: 1 , Tätningsmaterial: Kol / keramik, Buna N, rostfritt stål , Form: Rektangulär , Etapper: 8 , Suglyft: 10 Ft. , Spänning: 115/230 , blött material: Noryl, kol / keramik, Buna N, rostfritt stål
Mop Bucket och Wringer
Rubbermaid-mopp-, skop- och vridkombinationer används för att rengöra golv med mindre manuell ansträngning och har en WaveBrake-design som garanterar mindre stänk under moppningen. Dessa enheter är utformade så att de lagrar en avsevärd volym vatten i skopan för att eliminera överflödiga besök i förvaringsskåpet för fyllning, varigenom produktivitetshastigheterna förbättras. De levereras med en fotdriven avloppsanläggning som tömmer de tunga moppskoporna i golvavloppet och minskar belastningen att lyfta och böja under tömningen. Dessa kombinationsenheter är vidare integrerade med handtag för att ge ett säkert grepp för att lyfta och tömma moppskopan. Välj bland ett brett utbud av dessa kombinationsenheter för mopp, skopa och vridare, tillgängliga i bärande kapacitet från 28 till 44 qt på Raptor Supplies.