Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FUNNEL KING 32105 Capped Tratt 1 Pint Diameter 4 In | AD6ZQB 4CUL7

FUNNEL KING 32105 Capped Funnel 1 Pint Diameter 4 In

Finns i lager
Artikel: AD6ZQB Modell: 32105Korsreferens: 4CUL7
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
92SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 20
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCapped Tratt
FärgOrange
Täckja
Diameter4"
Flödeskapacitet1 Pint
Funktion Håller droppar in och smuts som eliminerar behovet av att rengöra tratten före användning
Höjd9"
Längd4"
Materialpolyeten
Tut utanför Dia.1 / 2 "
Total kapacitet1 pint

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)22.86
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellFärgDiameterHöjdLängdPris
FUNNEL KING 32115 Capped Funnel 1/4 Quart Diameter 6 In | AD6ZQC 4CUL8 32115Blå6"11 "6"178SEK
FUNNEL KING 32130 Capped Tratt 1 1/2 Quart Diameter 6 In | AD6ZQD 4CUL9 32130Red6"18 "6"185SEK
FUNNEL KING 32140 Capped Tratt 1 1/2 Quart Diameter 6 In | AD6ZQE 4CUN1 32140Grön6"14 "6"187SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FUNNEL KING 32105 Capped Funnel 1 Pint Diameter 4 In
92SEK /enhet